Beli keramik dinding model unik di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRISBOW Pelat Granit
    Mulai

    Rp8.599.900

  2. Habitat Keramik Gol.1
    Mulai

    Rp149.900

    Habitat Keramik Gol.1
    Deskripsi:
    Keramik adalah salah satu bahan dengan kualitas terbaik yang digunakan di setiap area rumah atau bangunan seperti Kamar Mandi, Ruang Tamu, Kamar Tidur, dll. Dapat digunakan untuk lantai.
  3. Habitat Gress Keramik Gol.2
    Mulai

    Rp369.900

    Habitat Gress Keramik Gol.2
    atribut:
    • Overall Size (m²): 1.44
  4. AM pelapis batu alam
    Mulai

    Rp129.900

    AM pelapis batu alam
    Deskripsi:
    Keuntungan:- AM151 memberikan hasil akhir yang berkilau, menampakkan guratan alami pada batu alam, menonjolkan keindahan yang lebih memukau- memiliki daya rekat yang kuat sehingga membuat lapisan lebih tahan lama, serta mampu menahan paparan sinar UV- memiliki ketahanan terhadap air dan mencegah teresap ke dalam pori, mencegah pula tumbuhnya jamur dan lumutArea penggunaan:- eksterior dan interior- dinding dan atap
  5. Broco Stop Kontak 1-Gang with Cover Atlantic Series (Power Outlet)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp55.900

  6. PIKKA Door (Pintu)
    Mulai

    Rp2.799.900

    PIKKA Door (Pintu)
    Deskripsi:
    1. Pintu Pikka dipasang sebagai pintu kamar, pintu kantor, pintu apartement, dan area-area yang memerlukan pintu kayu. 2. Pintu Pikka khusus untuk di interior dan di area yang kering. 3. Permukaan dinding yang kurang rapi di bagian pintu, dapat tertutupi dengan bantuan architrave (cover kusen).4. Pintu Pikka dapat langsung di pasang tanpa harus proses pengecatan pintu. 5. Kusen Pikka dapat dipasang saat setelah selesai finishing dinding.
    atribut:
    • Thickness (mm): 40
    • Size (mm): 900x2300
  7. ESSENZA Graniti Tile
    Mulai

    Rp379.900

    ESSENZA Graniti Tile
    Deskripsi:
    Porcelain tiles are different from Ceramic Tile. Composition of raw materials, Manufacturing Process, Technical specifications are better than ceramics. Advantages of Porcelain Tile compared to Ceramic. Very small pores (water absorption), more moisture, higher compressive strength, higher scratch resistance.
    atribut:
    • Type: Rock
    • Size (cm): 60x60
  8. Penguin Cylinder Water Tank Open-Top TS 20 (Toren / Tangki Air)
    Mulai

    Rp799.900

    Penguin Cylinder Water Tank Open-Top TS 20 (Toren / Tangki Air)
    Deskripsi:
    Tangki/Toren/Tandon Air Tanpa AntimikrobaBEBAS LUMUTLapisan semakin kedap cahaya sehingga tidak memungkinkan tumbuhnya lumut.TAHAN LAMAPelindung UV20+, tahan terhadap radiasi UV hingga 20.000 jam, menjadikan tangki lebih awet.SUHU STABILPeredam panas menjadikan suhu air di dalam tangki lebih sejuk dan meningkatkan kualitas air.
    atribut:
    • Top Tank Width (cm): 74
    • Capacity (L): 200
    • Bottom Tank Width (cm): 57
    • Tank Height (cm): 75
    • Wall Thickness (mm): 4-6
  9. SAKURA ROOF Genteng Metal Crystal
    Mulai

    Rp74.900

    SAKURA ROOF Genteng Metal Crystal
    Deskripsi:
    Genteng Metal Sakura Roof Adalah baja berlapis Zinc dan Aluminium, serta bahan-bahan lainnya yang memastikan daya tahannya terhadap karat serta perubahan suhu cuaca yang ekstrim. Sistem pengecatan dengan teknologi termutakhir sehingga anda tidak perlu kuatir terjadi perubahan warna maupun pengelupasan dalam jangka waktu puluhan tahun. Bahan lapisan dan struktur reng yang menyangga genteng metal ini juga melindungi anda dari suhu dan gangguan berisik suara hujan. Lekuk liku profilnya yang dinamis serta pilihan warnanya yang elegan melengkapi definisi anda mengenai keindahan dan kualias suatu mahkota bagi bangunan anda. Dengan ketebalan 0,40 mm TCT (Total coating thickness) dengan bahan baku Zincalume Clean Colorbond dari PT. BlueScope Steel Indonesia
    atribut:
    • Sheet: 2x4
    • Profiles: Permata
    • per 1m²: 1.85sheet
    • Raw material: AZ100, TCT
    • Effective Length (mm): 700.0
    • Batten Distance (mm): 385
    • Effective Width (mm): 700.0
  10. aer Shower Dinding Model Kotak
    Mulai

    Rp329.900

    aer Shower Dinding Model Kotak
    atribut:
    • Size: 1/2 inch
    • Type: Kotak
  11. MOWILEX Natural Stone Gloss Varnish (Pelapis Batu Alam)
    Mulai

    Rp129.900

    MOWILEX Natural Stone Gloss Varnish (Pelapis Batu Alam)
    Deskripsi:
    VARNISH BATU ALAM GLOSS Penetrates deep into natural and synthetic stones. It is an excellent choice for protection stones against staining and weathering. It provides a beautiful semi-gloss polished look to natural stones. It is also suitable for finished, smooth concrete floors.
    atribut:
    • Suitable For: Natural stone and wall
    • Surfaces: Stone, concrete
    • No. of Coats: 2-3 coats
    • Application Tools: Brush and spray
    • Base Category: Solvent Based
    • Coverage (m²/L): 9-11 @ 20-25 microns dry film
    • Gloss Level: High Gloss
Daftar Harga keramik dinding model unik Terbaru October 2026
KRISBOW Pelat GranitRp8.599.900
Habitat Keramik Gol.1Rp149.900
Milan Keramik KW 1Rp70.900
Habitat Keramik Gol.4Rp229.900
Milan Keramik Gol.3Rp97.900
Habitat Gress Keramik Gol.2Rp369.900
AM pelapis batu alamRp129.900
Broco Stop Kontak 1-Gang with Cover Atlantic Series (Power Outlet)Rp55.900
PIKKA Door (Pintu)Rp2.799.900
ESSENZA Graniti TileRp379.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)